Opis:
Zasnova v skladu z DIN 3113, oblika A, ISO 3318, ISO 7738
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Skrbno kovano in strokovno obdelano
Tanke čeljusti in ozke stene čeljusti naredijo ključ v celoti lažji
Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
Obroč: Pod kotom 15°, s profilom UD - za nežen prenos moči
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
Varen oprijem zaradi votlega stebla - zelo ergonomičen in priročen
Zgled brez bleščanja zaradi matirane kromirane prevleke
Za univerzalno uporabo
Visoka kakovostna industrijska kakovost za zahtevno trajno uporabo
Velikosti 3 do 5,5 s šestkotnim obročem, od 6 mm s profilom UD
* Ni standardizirano.
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 12 mm
- Skupna višina [mm]: 6 mm
- Skupna dolžina [mm]: 85 mm
- Teža [funtov]: 0,020 funtov
- Širina glave 1 [mm]: 7,7 mm
- Širina glave 2 [mm]: 11,8 mm
- Višina glave 1 [mm]: 3,2 mm
- Višina glave 2 [mm]: 3,2 mm
- Material: 31CrV3
- Položaj ustja 1: 15°
- Površina: kromiran
- Profil obroča: Šestkotni
- Kot obroča: 15°
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 4
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez