Guanti protettivi uvex top grade 8300 Misura 10

Codice art.: 6029210
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex top grade 8300
Denominazione originale prodotto uvex top grade 8300
Contenuto paia 1 paio
Tipo di pelle Cuoio tagliato
Animale, Cuoio tagliato Bovino
Materiale mandrino Cotone
Colore blue; grey
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 10
Campo di applicazione Heavy Duty
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Materiale di supporto Cuoio
Rivestimento Nessun rivestimento
Con fodera sì
Caratteristiche Es. resistente all’abrasione
Categoria di protezione I

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6029210
EAN / GTIN 4048612010297
Codice del produttore 6029210
Numero-L L01690 234
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • I guanti protettivi uvex di alta qualità 8000, 8100 e 8300 proteggono le mani dalle sollecitazioni meccaniche. Sia che si tratti di lavorare con materiali ruvidi o di lavorare metalli leggeri e medi, i nostri guanti uvex top grade da 8000 a 8300 in pelle con cotone sul palmo offrono una buona resistenza all’abrasione, una buona presa in aree di lavoro asciutte e leggermente umide e dispongono inoltre di una protezione extra per le dita, il polso e le nocche sul dorso della mano.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • qualità del cuoio costantemente elevata

Caratteristiche di comfort

  • buona aderenza antiscivolo in ambienti di lavoro asciutti e leggermente umidi
  • ottima vestibilità

Caratteristiche di sicurezza

  • buona resistenza all’abrasione meccanica

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Guanto protettivo
  • Nome dei prodotti: uvex top grade 8300
  • Tipo di prodotto: Guanti in pelle
  • Colore (filtro): grigio / blu
  • Esecuzione: con polsino gommato
  • Rivestimento: senza rivestimento
  • Dimensione: 10
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Materiale della tomaia: Crosta di bovino