Mănușă de Protection uvex clasa superioară 8300 dimensiunea 10

Cod articol.: 6029210
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex top grade 8300
Denumirea producătorului uvex top grade 8300
Conţinut perechi 1 pereche
Tip de piele Piele șpăltuită
Animal, Piele șpăltuită Bovină
Material căptușeală Bumbac
Culoarea albastru; gri
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Heavy Duty
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Piele
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit da
Caracteristici Rezistent la uzură
Categoria de protecție I

Identificare și clasificare

Cod articol 6029210
EAN / GTIN 4048612010297
Număr producător 6029210
L-Număr L01690 234
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Modelele de mănuși de siguranță uvex de calitate superioară 8000, 8100 și 8300 vă protejează mâinile de solicitările mecanice. Indiferent dacă lucrați cu materiale rugoase sau prelucrări ușoare și medii ale metalelor - mănușile noastre uvex top grade 8000 până la 8300 din piele cu bumbac pe palmă oferă o bună rezistență la abraziune, o aderență bună în zonele de lucru uscate și ușor umede și au, de asemenea, protecție suplimentară pentru vârfurile degetelor, încheieturi și articulații pe dosul mâinii.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • calitate constantă a pielii

Caracteristici de confort

  • aderentă bună în spații de lucru uscate și ușor umede
  • confort la purtare

Caracteristici de protecție

  • rezistență mecanică bună la abraziune

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumirea produsului: uvex top grade 8300
  • Tip produs: Mănuşi de piele
  • Culoare (filtru): gri / albastru
  • Execuție: cu manșetă cauciucată
  • Strat de acoperire: fără acoperire
  • Dimensiuni: 10
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Şpalt de vită