Gants de protection uvex top grade 8300 Pointures 10

Réf.: 6029210
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex top grade 8300
Référence fabricant uvex top grade 8300
Contenu Paires 1 paire
Type de cuir cuir refendu
Animal, cuir refendu bovin
Matériau doublure Coton
Couleur bleu; gris
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 10
Domaine d’application Heavy Duty
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat Cuir
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure oui
Caractéristiques résistance à l’abrasion
Catégorie de protection I

Identification et classification

Référence article 6029210
EAN / GTIN 4048612010297
Réf. fabricant 6029210
Article hors catalogue L01690 234
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les modèles de gants de protection uvex top grade 8000, 8100 et 8300 protègent vos mains contre les sollicitations mécaniques. Qu’il s’agisse de travaux avec des matériaux rugueux ou d’usinage léger et moyen de métaux, nos gants en cuir uvex top grade 8000 à 8300 avec du coton sur la paume de la main offrent une bonne résistance à l’abrasion, une bonne préhension dans les zones de travail sèches et légèrement humides et disposent en outre d’une protection supplémentaire de la pointe des doigts, du poignet et des jointures sur le dos de la main.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • une qualité de cuir toujours aussi élevée

Caractéristiques de confort

  • bonne adhérence dans les environnements de travail secs et légèrement humides
  • agréable à porter

caractéristiques de protection

  • bonne résistance mécanique à l’abrasion

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Gant de protection
  • Nom du produit: uvex top grade 8300
  • Type de produit: Gants en cuir
  • Couleur (filtre): gris/bleu
  • Exécution: avec manchette caoutchoutée
  • Revêtement: sans enduction
  • Réf.: 10
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Croûte de bovin