uvex Guantes de protección top grade 8300 Talla 10

Número de artículo: 6029210
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie uvex top grade 8300
Denominación del fabricante uvex top grade 8300
Contenido pares 1 par
Tipo de cuero Cuero desdoblado
Animal, Cuero desdoblado Ganado bovino
Material forro Algodón
Color azul; gris
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 10
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Material de base Cuero
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro sí
Características Resistente a la abrasión
Categoría de protección I

Identificación y clasificación

Número de artículo 6029210
EAN / GTIN 4048612010297
Número del fabricante 6029210
Número L L01690 234
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Los modelos de guantes de seguridad uvex top grade 8000, 8100 y 8300 protegen sus manos del estrés mecánico. Tanto si trabaja con materiales ásperos como con metales ligeros y medios, nuestros guantes de cuero uvex top grade 8000 a 8300 con algodón en la palma ofrecen una buena resistencia a la abrasión, un buen agarre en zonas de trabajo secas y ligeramente húmedas y, además, cuentan con protección adicional en la punta de los dedos, la muñeca y los nudillos en el dorso de la mano.

Característica:

Características generales

  • una calidad del cuero siempre excelente

Características de confort

  • buen agarre en entornos de trabajo secos y ligeramente húmedos
  • gran comodidad de uso

Características de seguridad

  • buena resistencia mecánica a la abrasión

Características técnicas

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex top grade 8300
  • Tipo de producto: Guantes de piel
  • Color (filtro): gris/azul
  • Ejecución: Con puño de goma
  • Recubrimiento: sin revestimiento
  • Tamaño: 10
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material superior: Cuero vacuno hendido