SB 18 LTX BL I Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Codice art.: 602360840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 602360840
EAN / GTIN 4061792188181
Codice del produttore 602360840

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano-avvitatore a percussione a batteria senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative
  • Funzione di percussione per forare murature
  • Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
  • Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con precisione e accuratezza
  • Disattivazione elettronica di sicurezza: riduce i contraccolpi al bloccarsi della punta – per un'elevata protezione per l'operatore
  • Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
  • Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Mandrino autoserrante, Impugnatura supplementare, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, metaBOX 145 L

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Foratura metallo: 2.6 m/s²
  • Apertura mandrino: 1.5 - 13 mm
  • Ø foratura muratura: 16 mm
  • Ø foratura acciaio: 13 mm
  • Ø foratura legno tenero: 68 mm
  • Coppia regolabile: 1 - 20 Nm
  • Peso con batteria: 2.2 kg
  • Peso senza batteria: 1.8 / 4 kg
  • Coppia con Impuls: 65 Nm
  • N. giri max. a vuoto: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Coppia max. (avvit. duro): 130 Nm
  • Coppia max. (avvit. morbido): 65 Nm
  • Numero max. di percussioni: 38000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 1.7 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 92 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 103 dB(A)
  • Foratura a percussione calcestruzzo: 16.5 m/s²

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori