Caricabatteria rapido doppio ASC 145 DUO, 12-36 V, “AIR COOLED”, UE

Codice art.: 627495000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Caricabatterie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627495000
EAN / GTIN 4061792179103
Codice del produttore 627495000
Numero-L L01750 647

Descrizione

Descrizione:

  • Ricarica rapida per due: il caricabatteria rapido doppio per tutte le batterie a slitta di tutte le classi di tensione (12 - 36 V)
  • Le batterie sono caricate con una velocità maggiore fino a 4 volte rispetto a quella di un caricabatteria di base
  • Tecnologia di ricarica brevettata ″AIR COOLED″ per tempi di ricarica brevi grazie al raffreddamento della batteria durante la ricarica
  • Comunicazione ottimale tra batteria e caricabatteria per la massima longevità delle batterie
  • Due attacchi USB con 1,5 A di corrente di carica ciascuno
  • 3 anni di garanzia per tutte le batterie e i caricabatteria Metabo indipendentemente dal numero di cicli di ricarica
  • Tante marche, un sistema a batteria: un caricabatteria per ricaricare tutte le batterie delle marche CAS: www.cordless-alliance-system.com