SB 18 LTX BL I akkus ütvefúró csavarozó

Cikkszám: 602360840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602360840
EAN / GTIN 4061792188181
Gyártó száma 602360840

Leírás

Leírás:

  • Kefe nélküli akkus ütvefúrógép maximális teljesítménnyel a legnehezebb alkalmazásokhoz
  • Fúrófunkció falazatba fúráshoz
  • Kapcsolható impulzus üzemmód beragadt csavarok kicsavarásához és sima felületeken történő pontfúráshoz
  • Precíziós leállítás: elektronikus nyomatékkapcsoló fokozott pontossággal a pontos, érzékeny munkavégzéshez
  • Elektronikus biztonsági kikapcsolás: nincs visszarúgás, ha a fúrógép blokkol - a magas szintű felhasználóvédelem érdekében
  • Integrált LED-es munkalámpa utófény funkcióval a munkaterület optimális megvilágításához
  • Praktikus övhoroggal és bitdepóval, jobbra vagy balra rögzíthető
  • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Sebességfúró tokmány, kiegészítő fogantyú, övhorog és bitdepó, metaBOX 145 L.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Fúrófém: 2.6 m/s²
  • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 13 mm
  • Fúrás Ø falazat: 16 mm
  • Fúró-Ø acél: 13 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 68 mm
  • Állítható nyomaték: 1 - 20 Nm
  • Súly akkumulátorral: 2.2 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.8 / 4 kg
  • Impulzusnyomaték: 65 Nm
  • Sebesség üresjáratban: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 130 Nm
  • Max. Nyomaték lágy: 65 Nm
  • Max. ütések száma: 38000 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 1.7 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 92 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 103 dB(A)
  • Ütvefúró beton: 16.5 m/s²

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok