SB 18 LTX BL I Mașină de găurit cu percuție cu acumulator

Cod articol: 602360840
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602360840
EAN / GTIN 4061792188181
Număr producător 602360840

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție fără perii, cu acumulator, cu putere maximă pentru cele mai grele aplicații
  • Funcția de găurire pentru găurirea în zidărie
  • Modul de impulsuri comutabil pentru deșurubarea șuruburilor înțepenite și găurirea punctuală pe suprafețe netede
  • Oprire de precizie: ambreiaj de cuplu electronic cu precizie sporită pentru lucrări exacte și sensibile
  • Oprire de siguranță electronică: fără recul atunci când burghiul se blochează - pentru o protecție ridicată a utilizatorului
  • Lumină de lucru cu LED integrată cu funcție de post-lumină pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu cârlig practic pentru curea și depozit de burghie, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mandrină cu acțiune rapidă, mâner suplimentar, agăţătoare de curea și depozit de biți, metaBOX 145 L.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Perforarea metalului: 2.6 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Perforare Ø zidărie: 16 mm
  • Ø de găurire oțel: 13 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 68 mm
  • Cuplu reglabil: 1 - 20 Nm
  • Greutate cu acumulator: 2.2 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.8 / 4 kg
  • Cuplu de impulsuri: 65 Nm
  • Viteza fără sarcină: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 130 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 65 Nm
  • Max. număr de lovituri: 38000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 1.7 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 92 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 103 dB(A)
  • Beton de găurire cu impact: 16.5 m/s²

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii