• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SB 18 LTX BL I Taladro atornillador de percusión de batería

Número de artículo: 602360840
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602360840
EAN / GTIN 4061792188181
Número del fabricante 602360840

Descripción

Descripción:

  • Taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más duras
  • Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
  • Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
  • Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto
  • Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
  • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Portabrocas de sujeción rápida, Empuñadura adicional, Gancho para cinturón y depósito para puntas, metaBOX 145 L

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Perforar metal: 2.6 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en mampostería: 16 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 68 mm
  • Par de giro regulable: 1 - 20 Nm
  • Peso con batería: 2.2 kg
  • Peso sin batería: 1.8 / 4 kg
  • Par de impulso: 65 Nm
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Par de giro máx. duro: 130 Nm
  • Par de giro máx. blando: 65 Nm
  • Número máx. de golpes: 38000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.7 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 92 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)
  • Taladrado de percusión hormigón: 16.5 m/s²

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios