• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

KS 18 LTX 57 Sega circolare a batteria

Codice art.: 601857840
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601857840
EAN / GTIN 4007430327345
Codice del produttore 601857840
Numero-L L01750 850
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sega circolare a batteria leggera e potente per l'impiego universale nei cantieri
  • Piastra in alluminio applicabile direttamente sui binari di guida di Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti e di altri produttori
  • Il freno di arresto blocca la lama rapidamente, in questo modo aumenta la sicurezza
  • Tagli obliqui con precisione angolare fino a 50°, con pratico punto a scatto a 45°
  • Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
  • Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo per una guida sicura
  • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Lama circolare riportata in metallo duro (18 denti), Guida per tagli paralleli, Chiave esagonale, metaBOX 340, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Peso con batteria: 3.2 kg
  • Peso senza batteria: 2.8 kg
  • N. giri max. a vuoto: 4600 /min
  • Max. velocità di taglio: 40 m/s
  • Profondità max. di taglio a 45°: 43 mm
  • Profondità max. di taglio a 90°: 57 mm
  • Profondità di taglio massima con binario di guida: 52 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Ø lama x foro: 165 x 20 mm
  • Segatura truciolato: 2.5 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 92 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 103 dB(A)
  • Profondità di taglio regolabile: 0 - 57 mm
  • Ambito d'inclinazione da/a: ± 0 / + 50 °

Download & documenti

Prodotti correlati