Akumulátorová ruční okružní pila KS 18 LTX 57

Č. pol.: 601857840
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Pila

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 601857840
EAN/GTIN 4007430327345
Číslo výrobcu 601857840
Číslo L L01750 850
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Výkonná, lehká akumulátorová ruční okružní pila pro univerzální použití na staveništi
  • Hliníkovou základní desku lze použít přímo na vodicích lištách Metabo, ale i Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a dalších výrobců
  • Výstupní brzda zastaví pilový kotouč obzvláště rychle a zvyšuje bezpečnost
  • Přesné úhlové řezy až do 50°, s praktickým detenčním bodem v úhlu 45°
  • Polohu 0° lze znovu nastavit pro maximální přesnost řezu
  • Viditelný indikátor řezu pro řezání po odtržení
  • Rukojeť s protiskluzovým měkkým povrchem pro bezpečné vedení
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
  • S metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Karbidový pilový kotouč (18 zubů), podélný plot, šestihranný klíč, metaBOX 340, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 3.2 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.8 kg
  • Otáčky naprázdno: 4600 /min
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 40 m/s
  • Max. Hloubka řezu při 45: 43 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 57 mm
  • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 52 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Ø pilového kotouče x otvor: 165 x 20 mm
  • Řezání dřevotřískových desek: 2.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 92 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 103 dB(A)
  • Nastavitelná hloubka řezu: 0 - 57 mm
  • Rozsah otáčení od/do: ± 0 / + 50 °

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka