KS 18 LTX 57 akkus kézi körfűrész

Cikkszám: 601857840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601857840
EAN / GTIN 4007430327345
Gyártó száma 601857840
L-szám L01750 850

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítményű, könnyű akkus kézi körfűrész univerzális építkezési felhasználásra
  • Alumínium alaplemez közvetlenül használható a Metabo, valamint a Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti és más gyártók vezetősínjein
  • A fűrészlap kimeneti fékje különösen an megállítja a fűrészlapot és növeli a biztonságot
  • Pontos szögvágások akár 50°-ig, praktikus rögzítőponttal 45°-nál
  • 0°-os állás utánállítható a maximális vágási pontosság érdekében
  • Látható vágásjelző a szakadás utáni vágáshoz
  • Csúszásmentes, puha markolatú fogantyúval a biztonságos vezetéshez
  • Szívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
  • MetaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz
  • Néhány márka, egy akkus rendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V-os akkumulátorával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Karbid körfűrészlap (18 fogú), vágórács, hatlapos kulcs, metaBOX 340, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Súly akkumulátorral: 3.2 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 2.8 kg
  • Sebesség üresjáratban: 4600 /min
  • Max. vágási sebesség Vágási sebesség: 40 m/s
  • Max. Vágási mélység 45: 43 mm
  • Max. Vágási mélység 90: 57 mm
  • Max. Vágási mélység vezetősínnel: 52 mm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Fűrészlap Ø x furat: 165 x 20 mm
  • forgácslap fűrészelése: 2.5 m/s²
  • Hangnyomásszint: 92 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 103 dB(A)
  • Vágási mélység állítható: 0 - 57 mm
  • Forgótartomány a/az: ± 0 / + 50 °

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok