KS 18 LTX 57 Accu-cirkelzaag

Artikelnummer: 601857840
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 601857840
EAN/GTIN 4007430327345
Nummer fabrikant 601857840
L-nummer L01750 850
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats
  • Aluminium bodemplaat direct te gebruiken op geleiderails van Metabo, evenals van Mefall, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti en andere producenten
  • Uitlooprem stopt het zaagblad bijzonder snel en verhoogt de veiligheid
  • Versteksnedes tot 50° met precieze hoek, met praktisch vergrendelpunt bij 45°
  • 0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
  • Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
  • Handgreep met antislip softgrip-oppervlak voor veilige geleiding
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Hardmetalen cirkelzaagblad (18-tands), Parallelgeleider, Binnenzeskant sleutel, metaBOX 340, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 3.2 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 2.8 kg
  • Nullasttoerental: 4600 /min
  • Max. zaagsnelheid: 40 m/s
  • Max. zaagdiepte bij 45°: 43 mm
  • Max. zaagdiepte bij 90°: 57 mm
  • Max. zaagdiepte met geleiderail: 52 mm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Zaagblad-Ø x boorgat: 165 x 20 mm
  • Zagen spaanplaat: 2.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 92 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 103 dB(A)
  • Zaagdiepte instelbaar: 0 - 57 mm
  • Hoekinstelling van/tot: ± 0 / + 50 °

Downloads en documenten

Geschikte producten