• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BSA 18 LED 4000 Faro da cantiere a batteria

Codice art.: 601505850
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Torcia elettrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601505850
EAN / GTIN 4061792217782
Codice del produttore 601505850
Numero-L L01750 550
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Faro da cantiere a batteria compatto con 4000 lumen per una luce da lavoro omogenea su una grande superfice con una minore produzione di ombre
  • Magneti integrati per il fissaggio rapido alle superfici metalliche
  • Impugnatura e struttura leggera e compatta per poter cambiare posizione rapidamente e spostarsi con facilità
  • Pratiche possibilità di aggancio sul piede della lampada e sul vano nell’alloggiamento
  • Autonomia della batteria alla massima luminosità di 35 minuti per amperora (Ah), ad esempio 5,8 ore con una batteria LiHD da 18 V/10 Ah
  • Testa di illuminazione ruotabile di 270° in orizzontale per posizioni di luce quasi illimitate
  • Funzione di dimmer continua per una luce ottimale con la massima autonomia della batteria
  • Visualizzazione ben visibile dell’autonomia residua della batteria: una spia lampeggiante avvisa prima della fine dell’autonomia per evitare le situazioni pericolose al buio
  • Predisposizione per l’impiego su di un cavalletto (filettatura 5/8”)
  • Protetto contro gli spruzzi d’acqua e la polvere per gli impieghi più impegnativi nei cantieri (IP 54)
  • Attacco USB per ricaricare e alimentare i dispositivi USB (corrente di carica max. 1 A)
  • Base gommata per una posizione e un impiego sicuri su delicate superfici di appoggio
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Peso con batteria: 2.5 kg
  • Peso senza batteria: 1.9 kg
  • Autonomia max. per carica: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 2,3 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 6,5 h / (ca. 35 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
  • Potenza luminosa max.: 4000 lm

Download & documenti

Prodotti correlati