• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

BSA 18 LED 4000 Proiector de construcții pe baterii BSA 18 LED 4000

Cod articol.: 601505850
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tensiunea acumulatorului 18 V
Durată de funcţionare 6,5 h
Clasă de protecție IP IP54
Reglabil la infinit ja
Flux luminos max. 4.000 lm
Durată lumină max. 6,5 h
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea Verde; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Reflector
Material plastic
Greutate totală 1.900 g
Tip de fixare Cârlig; Magnet
Luminozitate reglabilă ja
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 601505850
EAN / GTIN 4061792217782
Număr producător 601505850
L-Număr L01750 550
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Spot compact reîncărcabil de construcție cu 4000 lumeni pentru o lumină de lucru pe suprafețe mari și uniformă, cu umbre reduse
  • Imagneți integrați pentru fixare rapidă pe suprafețe metalice
  • Mâner de transport și lumină, design compact pentru schimbarea rapidă a poziției și pentru deplasare
  • Opțiuni practice de agățare pe baza lămpii și pe locașul carcasei
  • Durată de funcționare a bateriei cu luminozitate maximă de 35 min. pe amper oră (Ah), de ex. 5,8 ore cu un acumulator LiHD de 18 V/10 Ah
  • Capul lămpii poate fi rotit orizontal cu 270° pentru poziții de iluminare aproape nelimitate
  • Funcție de reglare continuă a intensității luminoase pentru o lumină optimă cu o durată de viață maximă a bateriei
  • Afișaj foarte vizibil al duratei de viață rămase a bateriei, o lumină intermitentă avertizează asupra sfârșitului duratei de funcționare pentru a evita situațiile periculoase în întuneric
  • pregătită pentru utilizarea pe trepied (filet de 5/8″)
  • Protejată împotriva prafului și stropilor pentru utilizarea exigentă pe șantier (IP 54)
  • Conectare USB pentru încărcarea și operarea dispozitivelor USB (curent de încărcare max. 1 A)
  • Sigur pentru utilizarea în întuneric. Curent de încărcare 1 A)
  • Bază cauciucată pentru a sta în picioare în siguranță și pentru o utilizare delicată pe suprafețe sensibile
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Fără pachet de baterii, fără încărcător

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Greutate cu acumulator: 2.5 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.9 kg
  • Max. Durata de iluminare per încărcare a bateriei: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 2,3 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 6,5 h / (ca. 35 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
  • Max. Flux luminos: 4000 lm