BSA 18 LED 4000 Akumulátorový stavební reflektor

Artiklové číslo: 601505850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Napětí akumulátorů 18 V
Doba provozu 6,5 h
Typ krytí IP IP54
Lze plynule stmívat ano
Světelný tok max. 4 000 lm
Doba svícení max. 6,5 h
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Zelená; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Zářič
Materiál plast
Hmotnost celkem 1 900 g
Typ upevnění Hák; Magnet
Svítivost nastavitelná ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601505850
EAN / GTIN 4061792217782
Číslo výrobce 601505850
L-číslo L01750 550
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Kompaktní dobíjecí konstrukční reflektor se 4000 lumeny pro velkoplošné a rovnoměrné pracovní osvětlení s omezením stínů
  • Integrované magnety pro rychlé upevnění na kovové povrchy
  • Nosná rukojeť a světlo, kompaktní provedení pro rychlou změnu polohy a na cesty
  • Praktické možnosti zavěšení na základnu svítidla a do výklenku krytu
  • Doba provozu na baterie s max. svítivostí 35 min na ampérhodinu (Ah), např. 5,8 hodiny s LiHD akumulátorem 18 V/10 Ah
  • Hlavu lampy lze horizontálně otáčet v úhlu 270° pro téměř neomezené polohy svícení
  • Funkce plynulého stmívání pro optimální osvětlení s maximální výdrží akumulátoru
  • Vysoce viditelný displej zbývající výdrže akumulátoru, blikající kontrolka upozorňuje na konec doby provozu, aby se předešlo nebezpečným situacím ve tmě
  • Připraveno pro použití na stativu (závit 5/8″)
  • Odolné proti prachu a stříkající vodě pro náročné použití na staveništi (IP 54)
  • Připojení USB pro nabíjení a provoz zařízení USB (max. nabíjecí proud 1 A)
  • Bezpečné pro použití ve tmě. Nabíjecí proud 1 A)
  • Pogumovaná základna pro bezpečné stání a šetrné použití na citlivých površích
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.5 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.9 kg
  • Max. Doba svícení na jedno nabití baterie: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 2,3 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 6,5 h / (ca. 35 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
  • Max. Světelný tok: 4000 lm