{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Duración de funcionamiento | 6,5 h | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | sí | |
| Flujo luminoso máx. | 4.000 lm | |
| Tiempo de iluminación máx. | 6,5 h | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | Color verde; negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Foco | |
| Material | plástico | |
| Peso total | 1.900 g | |
| Tipo de fijación | Gancho; Imán | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 601505850 | |
| EAN / GTIN | 4061792217782 | |
| Número del fabricante | 601505850 | |
| Número L | L01750 550 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |