• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Graffatrice per legno a batteria GTH 18V-14 in L-BOXX

Codice art.: 601482801
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Nominel spænding 18 V
Antal medfølgende akkuer 0 stk.
Producentbetegnelse Akku-Holzklammerer GTH 18V-14; GTH 18V-14
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning akkudrevet
Udførelse akku-hæfteklammerpistol
Maks. inddrivningsdybde for klammer 14 mm
Produkttype hæftepistol

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601482801
EAN / GTIN 4053423358162
Codice del produttore 601482801
Numero-L L00620 107676
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Beskrivelse:

  • Akku-træklammer GTH 18V-14, Træklammeren GTH 18V-14 sikrer hurtig arbejdsfremgang takket være den børsteløse 18 V-motor fra Bosch. Denne klemme letter arbejdet med modvægtssystemet til minimering af rekyl. Og takket være den pålidelige dybdeindstilling kan du stole på, at klammerne drives jævnt ind uden at rive isoleringsmaterialet. Den store parallelle støtteflade gør det nemt at holde en ensartet afstand til emnet, og et LED-lys oplyser arbejdsområdet. GTH 18V-14 er velegnet til montering af isoleringslister, dampspærrer og bygningsfolier, tagpap, tekstiler, læder og tæpper på træoverflader og underkonstruktioner. Træklammeren GTH 18V-14 er egnet til klammer på 6-14 mm. Den har en kontaktudløser til serie- og kontaktudløsning og leveres med en bærehage L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x bæltekrog (2 609 111 584)