{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 18 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Herstellerbezeichnung | Akku-Holzklammerer GTH 18V-14; GTH 18V-14 | |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Ausführung | Akku-Tacker | |
| Eintreibtiefe Klammer max. | 14 mm | |
| Produktart | Tacker |
| Artikelnummer | 601482801 | |
| EAN / GTIN | 4053423358162 | |
| Herstellernummer | 601482801 | |
| L-Nummer | L00620 107676 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |