Agrafeuse à bois sans fil GTH 18V-14 dans L-BOXX

Réf.: 601482801
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension nominale 18 V
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Référence fabricant Akku-Holzklammerer GTH 18V-14; GTH 18V-14
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Exécution agrafeuse sans fil
Prof. pénétration maximale des agrafes 14 mm
Type de produit agrafeuse

Identification et classification

Référence article 601482801
EAN / GTIN 4053423358162
Réf. fabricant 601482801
Article hors catalogue L00620 107676
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Agrafeuse à bois sans fil GTH 18V-14, L’agrafeuse à bois GTH 18V-14 garantit un travail rapide grâce au moteur sans balais 18 V de Bosch. Cette pince facilite le travail grâce à son système de contrepoids qui minimise le recul. Et grâce au réglage fiable de la profondeur, vous pouvez compter sur une enfoncement régulier des agrafes sans déchirer le matériau isolant. La grande surface d’appui parallèle permet de maintenir facilement une distance constante par rapport à la pièce à travailler, et une lumière LED éclaire la zone de travail. La GTH 18V-14 convient pour la pose d’isolants en lattes, de pare-vapeur et de films de construction, de du carton goudronné, des tissus, du cuir et des tapis sur des surfaces en bois et des sous-constructions. L’agrafeuse à bois GTH 18V-14 convient pour des agrafes de 6 à 14 mm. Il dispose d’un déclencheur à contact pour le déclenchement en série et à contact et est livré avec un crochet de ceinture L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x crochet pour ceinture (2 609 111 584)