Descriere:
Clemă pentru lemn cu acumulator GTH 18V-14, Clemă pentru lemn GTH 18V-14 asigură un progres rapid al lucrării datorită motorului fără perii de 18 V de la Bosch. Acest dispozitiv de prindere facilitează lucrul cu sistemul de contragreutate pentru minimizarea reculului. Și datorită reglării fiabile a adâncimii, poți conta pe o fixare uniformă a agrafelor, fără a rupe materialul izolant. Datorită suprafeței mari de sprijin paralele, este ușor să mențineți o distanță uniformă față de piesa de lucru, iar o lumină LED iluminează zona de lucru. GTH 18V-14 este potrivit pentru instalarea izolațiilor din șipci, a barierelor de vapori și a foliilor pentru clădiri, carton bitumat, țesături, piele și covoare pe suprafețe din lemn și substructuri. Clamă pentru lemn GTH 18V-14 este potrivită pentru cleme de 6-14 mm. Dispune de un declanșator de contact pentru declanșarea în serie și de contact și este livrat cu un cârlig pentru curea L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x cârlig pentru centură (2 609 111 584)