{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tensione nominale | 12 V | |
| Serie | GEX 12V-150-3 Professional | |
| Denominazione originale prodotto | Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-150-3 | |
| Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Diametro platorello | 150 mm | |
| Corsa del circuito oscillante | 3 mm | |
| Struttura del motore | Motore EC senza spazzole | |
| Particolarità | Autobalancer; Numero di giri variabile; Softgrip; Struttura compatta; con LED; con sistema antivibrazioni | |
| Campo di impiego | Medium | |
| Tipo di prodotto | levigatrici roto-orbitali |
| Codice articolo | 601373301 | |
| EAN / GTIN | 4053423341836 | |
| Codice del produttore | 601373301 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |