{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 12 V | |
| Řada | GEX 12V-150-3 Professional | |
| Označení výrobce | Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-150-3 | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Průměr brusného talíře | 150 mm | |
| Oscilační zdvih | 3 mm | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Zvláštní znaky | Autobalancer; Kompaktní konstrukce; Softgrip; Variabilní otáčky; s LED; tlumí vibrace | |
| Rozsah použití | Medium | |
| Druh produktu | excentrické brusky |
| Katalogové číslo | 601373301 | |
| EAN / GTIN | 4053423341836 | |
| Číslo výrobce | 601373301 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |