{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tensión nominal | 12 V | |
| Serie | GEX 12V-150-3 Professional | |
| Denominación del fabricante | Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-150-3 | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Diámetro del plato de lijado | 150 mm | |
| Carrera de circuito oscilante | 3 mm | |
| Construcción del motor | Motor EC sin escobillas | |
| Particularidad | Autobalancer; Modo de construcción compacto; Número de revoluciones variable; Softgrip; amortiguación de vibraciones; con LED | |
| Intervalo de empleo | Medium | |
| Tipo de producto | lijadora excéntrica |
| Número de artículo | 601373301 | |
| EAN / GTIN | 4053423341836 | |
| Número del fabricante | 601373301 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |