{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 12 V | |
| Serie | GEX 12V-150-3 Professional | |
| Denumirea producătorului | Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-150-3 | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Diametru disc de șlefuire | 150 mm | |
| Cursă de circuit oscilant | 3 mm | |
| Model constructiv motor | Motor CE fără perii | |
| Particularitate | Autobalancer; Formă constructivă compactă; Softgrip; Turaţie variabilă; amortizarea vibraţiilor; cu LED | |
| Domeniu de utilizare | Medium | |
| Tip produs | șlefuitor excentric |
| Cod articol | 601373301 | |
| EAN / GTIN | 4053423341836 | |
| Număr producător | 601373301 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |