TS 216 Sega circolare da banco

Codice art.: 600667000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600667000
EAN / GTIN 4007430246851
Codice del produttore 600667000

Descrizione

Descrizione:

  • La più leggera sega da banco, con funzione trolley, trasportabile anche con una sola mano
  • Cavalletto-basamento integrato in robusto alluminio pressofuso (brevettato): apribile velocemente, con stabilità sicura
  • Molto compatta quando il cavalletto-basamento è chiuso, comoda da trasportare e poco ingombrante
  • Seconda altezza di lavoro per lavorare in prossimità del suolo
  • Struttura a telaio tubolare resistente alla torsione per le applicazioni più dure sul cantiere e nell'allestimento
  • Il cavo e tutti gli accessori per il trasporto si possono custodire nel corpo macchina
  • Motore a coppia elevata con protezione elettronica contro i sovraccarichi
  • Freno motore per l'arresto rapido della lama, in 3 secondi
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Avviamento morbido per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
  • Guida per tagli paralleli precisa con doppio bloccaggio e fissaggio rapido
  • Inclinazione esatta della lama sulla corona dentata di guida
  • Ritorno automatico a 0-45° dopo il taglio in sottosquadro
  • Semplice sostituzione della lama grazie al blocca-albero
  • Coltello divisore abbassabile senza l'ausilio di attrezzi, per tagli scanalati ed il trasporto
  • Prolunga piano tavolo e prolunga laterale estraibili e precise per una superficie d'appoggio estremamente ampia
  • Aspirazione trucioli su 2 punti per un impiego privo di polvere

    Dotazione
  • Lama in metallo duro con dente alternato (30 denti), Cavalletto-basamento, Ruote in gomma dura, Guida per tagli paralleli, Guida per tagli trasversali e obliqui, Prolunga piano tavolo, Prolunga laterale piano tavolo (sinistra), Prolunga laterale piano tavolo (destra), Dispositivo di aspirazione trucioli, Asta di avanzamento

Proprietà:

  • Dimensioni: 670 x 730 x 355 mm
  • Altezza di lavoro: 850 / 355 mm
  • Peso: 28.5 kg
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • N. giri max. a vuoto: 5000 /min
  • Superficie di appoggio max.: 780 x 930 mm
  • Larghezza max. del materiale sulla guida per tagli trasversali e obliqui: 165 mm
  • Larghezza di taglio max. sulla guida per tagli paralleli: 425 mm
  • Altezza max. di taglio 90° / 45°: 63 / 43 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1500 W
  • Tensione di alimentazione: 220 - 240 V
  • Lama: 216 x 30 mm
  • Inclinazione lama: -1.5 - 46.5 °
  • Livello di pressione acustica: 89 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 102 dB(A)
  • Velocità di taglio: 57 m/s
  • Altezza di taglio: 0 - 63 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori