TS 216 Scie circulaire de table

Réf.: 600667000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600667000
EAN / GTIN 4007430246851
Réf. fabricant 600667000

Description

Description:

  • Scie circulaire de table ultra-légère avec fonction Trolley, pouvant même être transportée à une main
  • Socle intégré en fonte d'aluminium moulée sous pression (en cours de brevetage) : se déplie en quelques secondes, très stable
  • Très compacte avec pieds rabattus pour un transport confortable et un rangement peu encombrant
  • Deux hauteurs de travail pour le sciage à même le sol
  • Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage
  • Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport
  • Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge
  • Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
  • Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
  • Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide
  • Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée
  • Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille
  • Changement de lame facile grâce au blocage de la broche
  • Couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le rainurage ou la feuillure
  • Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande
  • Aspiration des sciures à 2 points pour travailler sans poussière

    Équipement standard
  • Lame de scie carbure à denturée étagée (30 dents), Socle, Pneus en caoutchouc dur, Guide latéral, Guide d'angle, Rallonge de table, Rallonge de table latérale (gauche), Rallonge de table latérale (droite), Dispositif d'aspiration des sciures, Bâton poussoir

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 670 x 730 x 355 mm
  • Hauteur de travail: 850 / 355 mm
  • Poids: 28.5 kg
  • Longueur de câble: 3 m
  • Vitesse de rotation à vide: 5000 /min
  • Surface d'appui max.: 780 x 930 mm
  • Largeur de matériau max. du guide d'angle: 165 mm
  • Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral: 425 mm
  • Hauteur de coupe max. 90°/45°: 63 / 43 mm
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1500 W
  • Tension secteur: 220 - 240 V
  • Lame de scie: 216 x 30 mm
  • Plage d'inclinaison de la lame de scie: -1.5 - 46.5 °
  • niveau sonore: 89 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 102 dB(A)
  • Vitesse de coupe: 57 m/s
  • Hauteur de coupe: 0 - 63 mm