TS 216 Tafelcirkelzaag

Artikelnummer: 600667000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600667000
EAN/GTIN 4007430246851
Nummer fabrikant 600667000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer lichte tafelcirkelzaag met trolleyfunctie, ook geschikt voor het transport met één hand
  • Geïntegreerd onderstel uit stabiel aluminium persgietwerk (gepatenteerd): in enkele seconden uitgeklapt; staat stevig
  • Zeer compact met ingeklapt onderstel voor makkelijk transport en ruimtebesparende opslag
  • Tweede werkhoogte voor zagen dichtbij de vloer
  • Torsiestijve buisframeconstructie voor zeer zware eisen op de bouwplaats en bij de montage
  • Kabels en alle aanbouwdelen kunnen op de behuizing opgeborgen worden
  • Motor met hoge treksterkte en elektronische overbelastingsbeveiliging
  • Motorrem voor snelstop van het zaagblad in 3 seconden
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
  • Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
  • Exacte zaagbladhelling via tandkransgeleiding
  • Automatische reset op 0-45° na verdekte zaagsnede
  • Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling
  • Spouwmes gereedschapsloos neerlaatbaar voor verdekte zaagsneden en transport
  • Precieze, uittrekbare tafelbladverbreding en -verlenging voor extra groot oplegvlak
  • 2-punts spaanafzuiging voor stofarm werken

    Met:
  • Hardmetalen zaagblad met wisseltand (30-tands), Onderstel, Banden van hard rubber, Parallelgeleider, Haakse geleider, Tafelverlenging, Tafelverbreding (links), Tafelverbreding (rechts), Spaanafzuiginrichting, Duwstok

Kenmerk:

  • Afmetingen: 670 x 730 x 355 mm
  • Werkhoogte: 850 / 355 mm
  • Gewicht: 28.5 kg
  • Kabellengte: 3 m
  • Nullasttoerental: 5000 /min
  • Max. oplegvlak: 780 x 930 mm
  • Max. materiaalbreedte op de haakse geleider: 165 mm
  • Max. zaagbreedte op de parallelgeleider: 425 mm
  • Max. zaaghoogte 90°/45°: 63 / 43 mm
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1500 W
  • Netspanning: 220 - 240 V
  • Zaagblad: 216 x 30 mm
  • Zaagblad-kantelbereik: -1.5 - 46.5 °
  • Geluidsdrukniveau: 89 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Zaagsnelheid: 57 m/s
  • Zaaghoogte: 0 - 63 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires