Lama ″multi cut - professional″, 216x30, Z64 FZ/TZ, 10°

Codice art.: 628063000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
⌀ Lama D 216 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Universal
Numero denti 64
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628063000
EAN / GTIN 4007430263599
Codice del produttore 628063000
Numero-L L01750 1170
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego universale per materiali più impegnativi
  • Per le esigenze più elevate relative alla qualità di taglio, ad es. laminato, profilati in plastica, alluminio, rame, ottone di spessore ridotto
  • Ideali per molte applicazioni nelle ristrutturazioni di interni
  • Risultati di taglio perfetti anche per tagli obliqui in legno massello, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF
  • È necessaria una sega circolare di elevata potenza
  • Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
  • Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
  • Alloggiamento foro secondario con lame per seghe circolari di Ø 216, 250, 254 e oltre 300 mm

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Adatto per: Piano TS 216 / TS 216
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 10°
  • Spessore lama: 1,6 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 64
  • Profilo dente: FZ/TZ