TS 216 Stolní kotoučová pila

Artiklové číslo: 600667000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600667000
EAN / GTIN 4007430246851
Číslo výrobce 600667000

Popis

Popis:

  • Nejlehčí stolní pila s funkcí vozíku, vhodná i pro jednoruční přepravu
  • Integrovaná základna z robustního hliníkového tlakového odlitku (patentováno): Rozložení během několika sekund, s bezpečným stojanem
  • Velmi kompaktní při složeném základním rámu pro pohodlnou přepravu a prostorově úsporné skladování
  • Druhá pracovní výška pro řezání blízko země
  • Konstrukce trubkového rámu s torzní tuhostí pro nejnáročnější požadavky na stavbě a při montáži
  • . staveništi a na montážích
  • Kabely a všechna přídavná zařízení lze pro přepravu uložit na skříň
  • Silný motor s elektronickou ochranou proti přetížení
  • Brzda motoru pro rychlé zastavení pilového kotouče do 3 sekund
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
  • Měkký rozběh pro dlouhou životnost motoru a převodovky
  • Přesný podélný plot s dvojitým upínáním a rychloupínáním
  • Přesné naklápění pilového kotouče pomocí ozubeného vedení ráfku
  • Automatický reset na 0- 45° po podříznutí
  • Snadná výměna pilového kotouče pomocí aretace vřetena
  • Dělící klín lze zasunout bez použití nářadí pro skryté řezy a přepravu
  • Přesné, výsuvný nástavec stolu pro mimořádně velkou opěrnou plochu
  • 2bodové odsávání třísek pro bezprašnou práci

    Rozsah dodávky
  • Karbidový pilový kotouč s vyměnitelnými zuby (30 zubů), základní rám, pneumatiky z tvrdé pryže, podélný plátek, úhlový plátek, nástavec stolu, nástavec stolu (levý), nástavec stolu (pravý), zařízení pro odsávání třísek, tlačná tyč.

Charakteristika:

  • Rozměry: 670 x 730 x 355 mm
  • Pracovní výška: 850 / 355 mm
  • Hmotnost: 28.5 kg
  • Délka kabelu: 3 m
  • Otáčky naprázdno: 5000 /min
  • Max. Podpěrná plocha: 780 x 930 mm
  • Max. Šířka materiálu u příčného plotu: 165 mm
  • Max. Šířka řezu u podélného plotu: 425 mm
  • Max. Výška řezu 90/45: 63 / 43 mm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1500 W
  • Síťové napětí: 220 - 240 V
  • Pilový kotouč: 216 x 30 mm
  • Rozsah naklápění pilového kotouče: -1.5 - 46.5 °
  • Úroveň akustického tlaku: 89 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 102 dB(A)
  • Řezná rychlost: 57 m/s
  • Výška řezu: 0 - 63 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství