Gants de protection uvex phynomic wet Pointures 7

Réf.: 6006007
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex phynomic
Référence fabricant uvex phynomic wet
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, revêtement des extrémités des doigts Polyuréthane (PU)
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; noir
Composition du tissu elasthanne; Polyamide
Type de produit gants
Taille de gants 7
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat elasthane; Polyamide
Revêtement revêtement des extrémités des doigts
Avec doublure non
Caractéristiques respirant
Catégorie de protection I
Longueur totale L 240 mm

Identification et classification

Référence article 6006007
EAN / GTIN 4048612032619
Réf. fabricant 6006007
Article hors catalogue L01690 168
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Avec ses nombreux modèles différents, la gamme uvex phynomic est parfaitement adaptée à toutes les activités nécessitant de la sensibilité. Ces gants de protection s’ajustent comme une ”seconde peau” et sont particulièrement légers et souples - sans que les mains ne deviennent immédiatement moites. L’enduction de mousse Aqua-Polymer anthracite du uvex phynomic wet offre une excellente protection contre l’humidité.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gant de protection doté d’un revêtement en mousse d’aqua-polymère hydrofuge, destiné à une utilisation en extérieur
  • Paume et extrémités des doigts avec revêtement en mousse aqua-polymère
  • Couleur: bleu, anthracite
  • disponible dans les tailles suivantes: 6 à 12

Caractéristiques de confort

  • une grande respirabilité grâce au revêtement en mousse à base de polymère Aqua
  • une très bonne dextérité et une grande précision manuelle pour le montage des pièces
  • un ajustement parfait grâce à la technologie 3D Ergo
  • très bonne tolérance cutanée confirmée par des tests dermatologiques (uvex pure Standard)
  • sans substances nocives, conforme à la norme OEKO-TEX® Standard 100
  • très bonne tolérance cutanée – confirmée par l’Institut proDERM pour la recherche dermologique appliquée (études proDERM): (11.0356-02, 11.0482-11)

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (3 1 3 1 X)
  • excellente résistance mécanique à l’abrasion grâce à son revêtement robuste
  • excellente adhérence dans les zones humides et mouillées

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex phynomic wet
  • Type de produit: Gants de montage
  • Couleur (filtre): bleu/noir
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Réf.: 7
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Polyamide (PA)/élasthanne