MultiCheck digitale G 1/2

Codice art.: 590155
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipologia di calibro Calibro non passa a tampone (NO-GO); Calibro passa (GO)
Tipo di filettatura G
Filettatura G1/2
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibro a tampone per filettatura
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 590155
EAN / GTIN 4046122526963
Codice del produttore 590155
Numero-L L40140 28
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

MultiCheck digitale G 1/2MultiCheck digitalePrecisione di lettura 0,01 mm- Un unico strumento di misura per controllare sia la precisione della dimensione del filetto che la profondità del filetto- Tempo del ciclo di misurazione della filettatura ridotto del 50- Profondità della filettatura fino a 4xD può essere misurata (max. 80 mm)- Applicazione dei tamponi standard leggermente modificataSemplice sostituzione dei tamponi usurati- Lettura affidabile della profondità della filettatura dalla bussola di misura o dalla lettura digitale- Versione rivestita su richiesta- MultiCheck Digital con trasmissione dati wireless integrata (MCDW) su richiesta