MultiCheck Digital G 1/2

Número de artículo: 590155
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de calibre Calibrador de aptitud (GO); Calibrador de rechazo (NO-GO)
Tipo de rosca G
Rosca G1/2
Configurable no
Tipo de producto Tampón para roscas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 590155
EAN / GTIN 4046122526963
Número del fabricante 590155
Número L L40140 28
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

MultiCheck Digital G 1/2

MultiCheck Digital
Precisión de lectura de 0,01 mm

- Un solo dispositivo de medición para comprobar tanto el tamaño como la profundidad de la rosca
- El tiempo del ciclo de medición de la rosca se reduce en un 50%.
- Se puede medir la profundidad de la rosca hasta 4xD (máx. 80 mm)
- Aplicación de los calibradores de rosca estándar ligeramente modificada
Sustitución sencilla de los calibres de tapón desgastados
- Lectura fiable de la profundidad de la rosca desde el manguito de medición o la lectura digital
- Versión revestida a petición
- MultiCheck Digital con transmisión de datos inalámbrica integrada (MCDW) bajo pedido