MultiCheck Digital G 1/2

Št. art.: 590155
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO)
Vrsta navoja G
Navoj G1/2
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka navojni kontrolni trni
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 590155
EAN/GTIN 4046122526963
Številka proizvajalca 590155
L-število L40140 28
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

MultiCheck Digital G 1/2 MultiCheck Digital. Natančnost odčitavanja 0,01 mm. - Ena merilna naprava za preverjanje obeh - Natančnost velikosti in globine navoja - Čas cikla za kalibracijo mreže se je skrajšal za 50 %. - Izmerimo lahko globino navoja 4xD (največ 80 mm) - Uporaba nekoliko spremenjenih standardnih velikosti navojnih vtičev. Enostavna zamenjava obrabljenih merilnikov svečk - Zanesljiv odčitek globine navoja z merilnega tulca ali digitalnega zaslona - Prevlečena različica na zahtevo - MultiCheck Digital z integriranim brezžičnim prenosom podatkov (MCDW) na zahtevo.