MultiCheck Digital G 1/2

Cod articol.: 590155
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Tip filet G
Filet G1/2
Configurabil nu
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 590155
EAN / GTIN 4046122526963
Număr producător 590155
L-Număr L40140 28
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

MultiCheck Digital G 1/2 MultiCheck Digital. Precizia de citire 0,01 mm. - Un singur dispozitiv de măsurare pentru a verifica ambele - Precizia dimensiunii și a adâncimii filetului - Timpul de ciclu pentru calibrarea netă a fost redus cu 50%. - Adâncimea filetului 4xD poate fi măsurată (max. 80 mm) - Aplicarea dimensiunilor ușor modificate ale fișelor cu filet standard. Înlocuirea simplă a indicatoarelor de priză uzate - Citirea fiabilă a adâncimii filetului de pe manșonul de măsurare sau de pe afișajul digital - Versiune acoperită la cerere - MultiCheck Digital cu transmisie de date wireless integrată (MCDW) la cerere.