Juego de hojas de sierra de sable, Denominación: 922EF

Número de artículo: 588600 922EF
Establecer precio 5 unidades (3,36 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.478 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 5 ud.
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante 922EF
Tipo de corte Corte recto fino
Grosor material mín. 1,5 mm
Grosor material máx. 4 mm
Perfil metálico (abierto) máx. 100 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de sable
Número de hojas de sierra 5 ud.
Material hoja Bimetal (BiM)
Longitud 150 mm
Aptitud del material metal; Acero
Contenido Juego / surtido
Grupo de material Metal
Configurable no

Identificación y clasificación

Número de artículo 588600 922EF
EAN / GTIN 4045197726834
Número del fabricante 588600 922EF
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de sable para metal.