Orrfűrészlap készlet, Megnevezés: 922EF

Cikkszám: 588600 922EF
Kedvezmény
15,34 €
Ár beállítása 5 Darab (2,32 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 480 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Megnevezés Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Lemezvastagság (perforált lemez): 1,5 – 4
  • Fémprofil (nyitott): < 100
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga BiM
Fogosztás 1,4 mm
Lap hossza 150 mm
Megnevezés 922EF
Felhasználás _922EF
Anyaghoz optimalizálva Acél
Lemezvastagság (perforált lemez) 1,5 – 4 mm
Fémprofil (nyitott) < 100 mm
Meghajtó gép Orrfűrész
Vágástípus Egyenes vágás, finom
Lapok száma 5
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 588600 922EF
EAN / GTIN 4045197726834
Gyártó száma 588600 922EF
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Orrfűrészlapok fémhez.