Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 922EF

Artikelnummer: 588600 922EF
Korting
€ 17,05
Prijs instellen 5 Stuk (2,32 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3.486 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Plaatdikte (geperforeerde plaat): 1,5-4
  • Metalen profiel (open): < 100
  • Snedetype: rechte snede fijn

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 1,4 mm
Bladlengte 150 mm
Omschrijving 922EF
Geschiktheid _922EF
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Plaatdikte (geperforeerde plaat) 1,5-4 mm
Metalen profiel (open) < 100 mm
Aandrijfmachine Reciprozaag
Snedetype rechte snede fijn
Aantal bladen 5
Producttype Reciprozaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 588600 922EF
EAN/GTIN 4045197726834
Nummer fabrikant 588600 922EF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Version:

Sabre saw blades for metal.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript