Súprava pílových listov pre mečové píly, Označenie: 922EF

Č. pol.: 588600 922EF
Zľava
16,11 €
Nastavte cenu 5 ks (2,32 € / 1 ks)
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 833 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • optimalizované pre materiál: Ocel
  • Hrúbka plechu (dierovaný plech): 1,5-4
  • Kovový profil (otvorený): <100
  • Druh rezu: rovný rez jemný

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly BiM
Členenie zubov 1,4 mm
Dĺžka listu 150 mm
Označenie 922EF
Zhoda _922EF
optimalizované pre materiál Ocel
Hrúbka plechu (dierovaný plech) 1,5-4 mm
Kovový profil (otvorený) <100 mm
Pohonný stroj Šabľovitá píla
Druh rezu rovný rez jemný
Počet listov 5
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 588600 922EF
EAN/GTIN 4045197726834
Číslo výrobcu 588600 922EF
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Listy pre mečové píly na kov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka