{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Testa a innesto | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Interasse S | 17,5 mm | |
| Superficie | es. temprata; rivestimento al nichel | |
| Serie | 731/10 | |
| Processo di produzione | es. forgiata | |
| Dimensioni del motore, Alloggiamento a innesto (rettangolare) | 9×12 | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 9 mm | |
| Trasmissione | Alloggiamento a innesto (rettangolare) |
| Codice articolo | 58211009 | |
| EAN / GTIN | 4018754033812 | |
| Codice del produttore | 58211009 | |
| Numero-L | L60010 1114 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |