Herramienta de inserción SW 9mm Wkz.Aufn.9 x 12

Número de artículo: 58211009
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Herramienta insertable
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Material acero al cromo-vanadio
Medida de referencia S 17,5 mm
Superficie aplicación cromada sobre níquel; material endurecido
Serie 731/10
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Tamaño del accionamiento, soporte de inserción (rectangular) 9×12
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 9 mm
Accionamiento soporte de inserción (rectangular)

Identificación y clasificación

Número de artículo 58211009
EAN / GTIN 4018754033812
Número del fabricante 58211009
Número L L60010 1114
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para llaves dinamométricas con cuadradillo
  • Cromado sobre níquel, duradero y resistente a las astillas
  • forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceite
  • Muy resistente, excepcionalmente duradero

Característica:

  • Altura mm (h): 5,5 mm
  • S: 17,5 mm
  • Tamaño del portaherramientas [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Peso: 38 g
  • Anchura entre planos [mm]: 9 mm
  • Anchura mm (b): 26 mm