Końcówka wymienna SW 9 mm, mocowanie narzędziowe 9 x 12, rozstaw szczęk 9 mm

Nr art.: 58211009
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Narzędzie nasadzane
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Materiał stal chromowo-wanadowa
Wymiar S 17,5 mm
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym; hartowana
Seria 731/10
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozmiar napędu, uchwyt wtykowy (prostokątny) 9×12
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 9 mm
Napęd uchwyt wtykowy (prostokątny)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 58211009
EAN / GTIN 4018754033812
Numer producenta 58211009
Numer L L60010 1114
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do kluczy dynamometrycznych z uchwytem czworokątnym
  • Chromowanie na podłożu niklowym, trwałe i odporne na odpryskiwanie
  • kute w matrycy, hartowany i schładzany w kąpieli olejowej
  • wysoce wytrzymała, wyjątkowo trwała obciążalność

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 5,5 mm
  • S: 17,5 mm
  • Rozmiar uchwytu narzędziowego [wewnętrzny czworokąt]: 9 x 12 mm
  • Masa: 38 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 9 mm
  • Szerokość w mm (b): 26 mm