{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Gereedschap verwisselbaar | Einsteckwerkzeug | |
| Breedte b | 26 mm | |
| Hoogte h | 5,5 mm | |
| Sleutelwijdte | 9 mm | |
| Serie | 731/10 | |
| Steekmaat S | 17,5 mm | |
| Insteekschacht | 9×12 mm | |
| Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
| Oppervlak | verchromt (abplatzsicher) | |
| Steekmaatcorrectie noodzakelijk | ja | |
| Producttype | Steeksleutelopzetstuk |
| Artikelnummer | 58211009 | |
| EAN/GTIN | 4018754033812 | |
| Nummer fabrikant | 58211009 | |
| L-nummer | L60010 1114 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |