Levigatrice orbitale casuale Dynorbital Supreme a umido, diametro 5″ (127 mm), versione base

Codice art.: 57582
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
Codice articolo 57582
EAN / GTIN 0616026575820
Codice del produttore 57582
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Modello base Per chi non necessita dell’alimentazione dell’acqua attraverso l’utensile (e preferisce utilizzare un tubo flessibile o uno spruzzino). Garantisce una finitura perfetta, senza aloni. La levigatura a umido riduce la polvere dispersa nell’aria, migliorando la qualità dell’aria sul posto di lavoro. La copertura della gonna è di serie su tutti i modelli, per proteggere dagli schizzi d’acqua.
  • È compatibile con dischi abrasivi diamantati, pellicole per microfinitura e dischi convenzionali per lavorazione a umido.
  • Include un platorello di levigatura non a vuoto, con superficie a ganci, a pelo corto e spessore di 3/8″ (10 mm) (54325).
  • Disco orbitale casuale da 3/32″ (2,5 mm) di diametro per finiture senza aloni.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Dynorbital Supreme
  • HP: 0,24 hp
  • Max. RPM: 10000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 165 mm
  • Lunghezza (mm): 165 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 1,07 kg
  • Diametro dell’orbita (mm): 3 mm