5″ (127 mm) premer, mokra naključno orbitalna brusilka Dynorbital Supreme, osnovna izvedba

Št. art.: 57582
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
Številka izdelka 57582
EAN/GTIN 0616026575820
Številka proizvajalca 57582
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Osnovni model Za tiste, ki ne potrebujejo dovoda vode skozi orodje (in raje uporabljajo cev ali razpršilno steklenico). Zagotavlja vrhunsko končno obdelavo brez vrtinčastih sledi. Mokro brušenje zmanjšuje količino prahu v zraku in s tem izboljša kakovost zraka na delovnem mestu. Zaščita nad krilom je serijska oprema pri vseh modelih in služi za preprečevanje brizganja vode.
  • Primeren je za diamantne brusne diske, pa tudi za folijo za mikrobrusitev in običajne mokre diske.
  • Vključuje brusno podlago brez vakuuma, s kavljasto površino, kratkim dlakom in debelino 3/8″ (10 mm) (54325).
  • Ekscentrični brusilnik s premerom 3/32″ (2,5 mm) za površine brez vrtinčastih sledi.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Dynorbital Supreme
  • HP: 0,24 hp
  • Največ. RPM: 10000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 165 mm
  • Dolžina (mm): 165 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 1,07 kg
  • Premer orbite (mm): 3 mm