5″ (127 mm) i diameter, Dynorbital Supreme våd-ekcentersliber med tilfældig bane, Basic

Art.-nr.: 57582
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
Artikelnummer 57582
EAN/GTIN 0616026575820
Producentnummer 57582
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Basismodel Til dem, der ikke har brug for vandtilførsel gennem værktøjet (og som foretrækker at bruge en slange eller en sprøjteflaske). Giver den ultimative finish uden striber. Vådslibning mindsker mængden af støv i luften og forbedrer dermed luftkvaliteten på arbejdspladsen. En overskirt-afskærmning er standard på alle modeller for at forhindre vandstænk.
  • Kan bruges med diamantslibeskiver samt mikrofinish-film og almindelige vådslibeskiver.
  • Leveres med en ikke-vakuum-slibepude med kroge på overfladen, kort luv og en tykkelse på 3/8″ (10 mm) (54325).
  • 3/32″ (2,5 mm) diameter, excentersliber til overflader uden slibemærker.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Dynorbital Supreme
  • HP: 0,24 hk
  • Maks. RPM: 10000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 165 mm
  • Længde (mm): 165 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 1,07 kg
  • Bane-diameter (mm): 3 mm