Ponceuse orbitale aléatoire « Wet Dynorbital Supreme » de 5″ (127 mm) de diamètre, modèle de base

Réf.: 57582
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
Référence article 57582
EAN / GTIN 0616026575820
Réf. fabricant 57582
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Modèle de base : destiné à ceux qui n’ont pas besoin d’un système d’alimentation en eau intégré à l’outil (et qui préfèrent utiliser un tuyau ou un vaporisateur). Permet d’obtenir une finition parfaite, sans traces de polissage. Le ponçage à l’eau réduit la quantité de poussière en suspension dans l’air, ce qui améliore la qualité de l’air sur le lieu de travail. Une jupe de protection est fournie de série sur tous les modèles afin de limiter les projections d’eau.
  • Compatible avec les disques abrasifs diamantés, ainsi qu’avec les films de microfinition et les disques à eau classiques.
  • Comprend un tampon de ponçage sans aspiration, à face crantée, à poils courts, d’une épaisseur de 3/8″ (10 mm) (réf. 54325).
  • Disque excentrique de 3/32″ (2,5 mm) de diamètre pour des finitions sans traces de tourbillon.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Dynorbital Supreme
  • HP: 0,24 hp
  • Max. tr/min: 10000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 165 mm
  • Longueur (mm): 165 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 1,07 kg
  • Diamètre de l’orbite (mm): 3 mm