Descrizione:
Il calibro di profondità digitale IP67 a prova di refrigerante offre i seguenti vantaggi: Sistema ABSOLUTE per una misurazione affidabile. Ponte di misura temprato e superfici di misura della profondità lappate. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere - IP67. Estremamente resistente a refrigeranti e lubrificanti.
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 300
Incremento cifre: 0,01 mm
Precisione: ±0,03 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,03 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni