Descriere:
Calibrul de adâncime digital IP67, rezistent la lichide de răcire, vă oferă următoarele avantaje: Sistemul ABSOLUTE pentru măsurători fiabile. Punte de măsurare călit și suprafețe de măsurare a adâncimii șlefuite. Rezistență excelentă la apă și praf - IP67. Extrem de rezistent la lichide de răcire și lubrifianți.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 300
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Precizie: ±0,03 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,03 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Volum de livrare: Cutie inclusă, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani